Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Kreuzschlitzschraubendreher PH 2x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51690106
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51690106
EAN/GTIN:
     4050293354775
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Kreuzschlitz-Schraubendreher mit Sechskantklinge Mit PH und PZ Abtrieb

Ausführung
• Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
• Durchgehend gehärtet
• Mattverchromt
• Spitze geschwärzt
• Stahlblau-schwarz
• Mit Sechskant-Ansatz für Schraubenschlüssel

Ausführung
• 2-Komponenten-Kraftheft mit großer Weichzone für angenehmere Handhabung und ermüdungsarmes Arbeiten
• Höhere Passgenauigkeit mit erhöhter Lebensdauer
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
100 mm
Abtriebart:
PH
Länge:
219 mm
Abtrieb:
PH2
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
ISO:
8764
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, phillips-schraubendreher ph2 x100, ph schraubendreher, phillips-schraubendreher ph2, Schraubendreher, Schraubwerkzeuge, Kreuzschlitz-Schraubendreher, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.