Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Hartschaumeinlage bestückt mit Ring-Maulschlüssel-Satz, 345x260x30 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51600066
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51600066
EAN/GTIN:
     4050293742459
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
ringmaulschlüssel-sätze atorn
ringmaulschlüssel sätze
Hartschaumeinlage bestückt mit Werkzeugen, Ring-Maulschlüssel-Satz Breite x Tiefe 260 x 345 mm

Anwendung
Zur flexiblen Bestückung von Schubladen der ATORN Werkzeugwagen Nr. 50278 560-595.

Ausführung
• zweifarbige Schaumeinlagen aus Polyethylen (PE) bestückt mit Werkzeugsortimenten
• durch geschlossene Zellen beständig gegen die meisten Öle und Chemikalien
• der PE-Schaumstoff ist leicht, widerstandsfähig, langlebig, geruchsneutral und sogar lebensmittelecht
• eine Werkzeugeinlage füllt die Hälfte der Schubladen-Nutzfläche mit Innenmaß 527 x 348 mm aus
• zwei Werkzeugeinlagen füllen die ganze Schubladen-Nutzfläche mit Innenmaß 527 x 348 mm aus

Ausführung
• für eine übersichtliche Ordnung und geschützte Lagerung von Werkzeugen in den Schubladen
• durch passgenaue Ausschnitte und die Kontrastfarbe blau sind fehlende Werkzeuge auf einen Blick erkennbar, der Verlust von Werkzeugen wird somit vermieden
• teures Werkzeug wird sicher und geschützt in der Einlage aufbewahrt
Weitere Informationen:
Farbe Hartschaumeinlage oben:
Schwarz
Tiefe:
345 mm
Werkstoff:
PE
Farbe Hartschaumeinlage unten:
Blau
Länge:
345 mm
Ausführung:
Gefräst
Breite:
260 mm
Passend für Schublade:
60 mm
Höhe:
30 mm
Satzzusammenstellung:
je 1 ATORN Ring-Maulschlüssel SW 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/1
Weitere Suchbegriffe: Hartschaum Einlagen, Werkzeug Einlagen, Werkzeugsortimente, Werkzeugwagen, Werkstattwagen, Montagewagen, OPT-I-STORE, Shadowboards, Sortiereinlagen, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,47*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 17 Stück (ab € 8,79236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 185,51*
€ 220,76
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 182,15*
€ 216,76
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 175,42*
€ 208,75
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 164,98*
€ 196,33
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 149,47*
€ 177,87
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.