Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Kneifzange DIN 9243 A 180 mm poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51300720
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51300720
EAN/GTIN:
     4050293170191
Suchbegriffe:
Beisszange
Kantenzange
Universal Kneifzange
beisszange din iso 9243
Kneifzange Stahl-Griffe schwarz, Kopf blank, poliert

Anwendung
Zum Ausziehen von Nägeln oder Abkneifen von Draht.

Ausführung
• Spezialwerkzeugstahl, ölgehärtet
• Kopf poliert
Weitere Informationen:
Oberfläche Griff:
Schwarz atramentiert
Länge:
180 mm
ISO:
9243
Weitere Suchbegriffe: beißzange, beisszange 180mm, Kneifzangen, Zangen, Zange, Beißzange, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.