| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ATORN51300340 Herst.-Nr.: 51300340 EAN/GTIN: 4050293169812 |
| |
|
| | |
| Flachrundzange gebogen, mit 2-Komponenten Griffhüllen mit Schneide, Stahl-Oberfläche verchromt, poliert
Anwendung Zum Greifen, Halten und Schneiden.
Ausführung • Spezialwerkzeugstahl, ölgehärtet • Flachrunde Backen, Form B, 45° • Greifflächen gezahnt • Schneiden induktiv gehärtet für harten und weichen Draht
Ausführung • Sicheres, ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten durch 2-K-Griffe Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Werkzeugstahl | Oberfläche: | Verchromt poliert | Länge: | 200 mm | Ausführung: | Gebogen | Werkstoff Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff | ISO: | 0 - nicht zutreffend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, atorn flachrundzange 200mm, flachrundzange, flachrundzange atorn, Flachrundzangen, Zangen, Zange, ATORN |
| | |
| |