Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Flachrundzange DIN 5745 280 mm gerade verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51300330
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51300330
EAN/GTIN:
     4050293169805
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
Flachrundzange lange Ausführung gerade Greifbacken

Anwendung
Zum Greifen und Halten an schwer zugänglichen Stellen.

Ausführung
• Spezialwerkzeugstahl, ölgehärtet
• Lange, gerade, flachrunde Backen
• Fein geriffelt mit Sonderprofil
• Ziehen von Rundmaterial und Handhaben von besonders empfindlichen Werkstücken

Ausführung
• Durch optimale Lage des Drehpunktes garantiert sicheres und kontrolliertes Greifen
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Verchromt poliert
Länge:
280 mm
Ausführung:
Gerade
Werkstoff Griff:
PVC
ISO:
0 - nicht zutreffend
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange 280 mm gerade, flachrundzange gerade, flachrundzange, Flachrundzangen, Rundzangen, Zündsteckerzangen, Zange, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.