Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN VDE-Flachrundzange 160 mm gerade 2-Komponenten-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATORN VDE-Flachrundzange 160 mm gerade 2-Komponenten-Griff
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51300290
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51300290
EAN/GTIN:
     4050293169768
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
Flachrundzange gerade, mit VDE-isolierten 2-Komponenten Griffhüllen mit Schneide, Stahl-Oberfläche verchromt, poliert

Anwendung
Zum Greifen, Halten und Schneiden.

Ausführung
• Vergüteter Werkzeugstahl
• Flachrunde Backen, Form A
• Greifflächen gezahnt
• Schneiden induktiv gehärtet für harten und weichen Draht
• VDE-Ausführung nach DIN EN 60900

Ausführung
• Sicheres, ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten durch 2-K-Griffe
Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
Ja
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Oberfläche:
Verchromt poliert
Länge:
160 mm
Ausführung:
Gerade
Klasse:
0
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
ISO:
0 - nicht zutreffend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.