| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ATORN50941200 Herst.-Nr.: 50941200 EAN/GTIN: 4050293367584 |
| |
|
| | |
| Drehmoment-Schlüssel mit Umschaltknarre, einstellbar mit Kalibrierschein, nach DIN EN ISO 6789
Anwendung Zum kontrollierten Verschrauben im Rechtsanzug mit hoher Genauigkeit
Ausführung • Einstellung des Drehmomentes durch Verdrehen des Griffes • Mit Hebel-Umschaltknarre, nur für den kontrollierten Rechtsanzug geeignet. • Haptische und akustische Einstellhilfe • Hör- und fühlbare Auslösung bei Erreichen des eingestellten Wertes • Doppelskala mit Nm und lbf.ft. • Ergonomisch geformter Handgriff mit strukturierter handsympathischer Oberfläche • Schnelles Sichern und Öffnen durch Verriegelungsring
Ausführung • Robuste Rohrkonstruktion • Umschaltknarre mit Verriegelungs-Druckknopf • Sichtfenster schützt Skala vor Beschädigungen
Hinweis Lieferung mit Kalibrierschein.
Lieferung Transport - und Aufbewahrung sicher im handlichen Drehpack Weitere Informationen: | | Drehmoment min.: | 40 Nm | Fehlergrenze (%): | 3 | Messbereich Drehmoment min.: | 40 Nm | Skalenteilungswert Drehmoment: | 1 Nm | Länge: | 551 mm | Messbereich Drehmoment max.: | 200 Nm | Drehmoment max.: | 200 Nm | Kalibrierschein: | Ja | Abtrieb: | 1/2 Zoll | Mit Skala: | Ja | ISO: | 6789 | Drehmoment min./max.: | 40-200 Nm | Messbereich Drehmoment min./max.: | 40-200 Nm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umschaltknarre, Umschaltratsche, drehmomentschlüssel 1/2" 40-200 nm, umschaltknarre 1/2 zoll, umschaltknarre, Schlüssel, Drehmoment-, Schraubwerkzeuge, Drehmoment Schlüssel, Schlüssel, Drehmoment, ATORN |
| | |
| |