| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ATORN50520008 Herst.-Nr.: 50520008 EAN/GTIN: 4050293168303 |
| |
|
| | |
| Schlitz-Schraubendreher mit Holzgriff
Ausführung • Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl • Verchromt • Holzgriff mit Lederkappe • Durchgehende Klinge mit Sechskant-Ansatz • Spitze geschwärzt Weitere Informationen: | | Klingenlänge: | 250 mm | Schneidendicke: | 2.5 mm | Abtriebart: | Schlitz | Länge: | 380 mm | Schneidenbreite: | 14 mm | Werkstoff Griff: | Holz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schlitzschraubendreher 14x250, schlitz schraubendreher satz, schlitz-schraubendreher 14, Schraubendreher, Schraubwerkzeuge, Schlitz Schraubendreher, ATORN |
| | |
| |