Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Schlitzschraubendreher 12x200 mm mit Sechskant und Holzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50520007
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50520007
EAN/GTIN:
     4050293168297
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitz-Schraubendreher mit Holzgriff

Ausführung
• Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl
• Verchromt
• Holzgriff mit Lederkappe
• Durchgehende Klinge mit Sechskant-Ansatz
• Spitze geschwärzt
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
200 mm
Schneidendicke:
2.0 mm
Abtriebart:
Schlitz
Länge:
325 mm
Schneidenbreite:
12 mm
Werkstoff Griff:
Holz
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraubenzieher, schlitz schraubendreher satz, Schraubendreher, Schraubwerkzeuge, Schlitz Schraubendreher, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.