Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Parallel-Schraubstock 100 mm, Grauguss, Farbe blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50510010
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50510010
EAN/GTIN:
     4050293316858
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
atorn parallel-schraubstock
Parallel-Schraubstock 100 bis 150 mm, Farbe blau nach hinten öffnend, aus Grauguss

Anwendung
Zum Einspannen aller eckigen und runden Werkstücke zur manuellen Bearbeitung.

Ausführung
• Hochwertiger Grauguss mit perlitischem Gefüge
• Wechselbare, wendbare Backen mit glatter und geriffelter Spannfläche
• Leichtgängige Spindel mit Trapezgewinde
• Rohrspannbacken angegossen
• Ambossfläche blank
• Lackiert ähnlich RAL 5015

Ausführung
• Hohe Spanngenauigkeit durch lange, prismatische Präzisionsführung
• Spindel durch Kapselung vor Verschmutzung und Beschädigung geschützt
Weitere Informationen:
Spannweite max.:
140 mm
Werkstoff:
Grauguss
Einspanntiefe:
75 mm
Farbe:
Blau
Spannweite min.:
0 mm
Backenbreite:
100 mm
Gewicht:
13 kg
Spannweite min./max.:
0-140 mm
Weitere Suchbegriffe: parallel schraubstock, parallel-schraubstock backenbreite 100, Parallel-Schraubstöcke, Schraubstöcke, Parallelschraubstöcke, Parallel Schraubstock, Schraubstock, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,28*
€ 428,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,94*
€ 425,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,06*
€ 391,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,77*
€ 376,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,47*
€ 363,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.