| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ATORN50280025 Herst.-Nr.: 50280025 EAN/GTIN: 4050293446715 |
| |
|
| | |
| LED-Inspektionslampe mit Magnet akkubetrieben, drehbarerAnsteckclip
Ausführung • Leuchtchip mit 150 Lumen Lichtleistung, Zusätzliche LED am Kopfende • Seitlicher Haltemagnet am drehbaren Halteclip • Wiederaufladbarer 3,7 V Li.Ion-Akku mit USB-Kontakt • Ladezustandsanzeige
Lieferung inkl. Akku und USB Ladekabel Weitere Informationen: | | Akku-/Batterieanzahl: | 1 STK | Akku-/Batterietyp: | Lithium | Akku-/Batteriebezeichnung: | Li-Ion Akku Typ 18650 | Bruttogewicht: | 122 g | Akku-/Batteriespannung: | 3.7 V | Lichtquelle: | LED | Lichtstrom: | 150 lm | Länge: | 185 mm | Akku-/Batteriegewicht: | 0.046 kg | Produktkategorie: | B2C-Produkt | Akku enthalten: | Ja | Akku-/Batterieanzahl x Akku-/Batteriebezeichnung: | 1 STK x Li-Ion Akku Typ 18650 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: maschinenlampe magnetfuß, Leuchte, Arbeitsplatzlampen, Leuchten, Arbeitsplatzlichter, Licht, Beleuchtung, Akku Leuchten, Jahresendwerbung 2022, ATORN |
| | |
| |