Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Henkellocheisen 12-teilig 3 - 25mm DIN 7200 A 3,5,6,8,10,12,13,14,16,19,22


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50270124
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50270124
EAN/GTIN:
     4050293167504
Suchbegriffe:
Henkellocheisen-Satz
Locheisen-Satz
Locheisensatz
locheisen-satz 3-25mm
Henkellocheisen Satz Durchmesser 3-20 mm

Anwendung
Zum Stanzen von Löchern in verschiedene Materialien.

Ausführung
• Spezialstahl, gesenkgeschmiedet
• Konisch hinterdreht
• Pfeife geschliffen und poliert
• Blau einbrennlackiert
• Satz in Kunststoff-Rolltasche
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
12
Lieferumfang:
Enthaltene Durchmesser: 3/5/6/8/10/12/13/14/16/19/22/25 mm
DIN:
7200
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen-satz, henkellocheisen-satz 12teilig, Henkellocheisen, Blechlocher, Lochsäge, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,70*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 12 Stück (ab € 7,30834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 109,51*
€ 130,32
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 108,49*
€ 129,10
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 104,48*
€ 124,33
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 101,89*
€ 121,25
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 87,70*
€ 104,36
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.