Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Henkellocheisen 8-teilig 3 - 25 mm DIN 7200 A 3,6,8,10,12,16,20,25 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50270123
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50270123
EAN/GTIN:
     4050293167498
Suchbegriffe:
Henkellocheisen-Satz
Locheisen-Satz
Locheisensatz
locheisen-satz 3-25mm
Henkellocheisen Satz Durchmesser 3-20 mm

Anwendung
Zum Stanzen von Löchern in verschiedene Materialien.

Ausführung
• Spezialstahl, gesenkgeschmiedet
• Konisch hinterdreht
• Pfeife geschliffen und poliert
• Blau einbrennlackiert
• Satz in Kunststoff-Rolltasche
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
8
Lieferumfang:
Enthaltene Durchmesser: 3/6/8/10/12/16/20/25 mm
DIN:
7200
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen-satz, Henkellocheisen, Blechlocher, Lochsäge, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,69*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 8 Stück (ab € 7,33625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 76,28*
€ 90,77
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 73,71*
€ 87,71
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 71,22*
€ 84,75
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 68,42*
€ 81,42
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 58,69*
€ 69,84
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.