Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Sechskantschraubendreher-Satz 9-teilig 1,5-10 mm mit Kugelkopf, lang


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50160115
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50160115
EAN/GTIN:
     4050293165890
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Sechskant-Winkel-Schraubendreher-Satz 9-teilig mit Kugelkopf, lange Ausführung,Im funktionellen Halter

Anwendung
Zum Anziehen und Lösen von Innensechskant-Schrauben

Ausführung
• Sechskant-Kugelkopf auf der langen Schlüsselseite
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Gehärtet

Ausführung
• Kugelkopf ermöglicht Verschraubungen unter einem Winkel von bis zu 25°
• Erhöhte Korrosionsbeständigkeit
• Schlüssel leicht entnehmbar

Lieferung
Im funktionalem Kunststoff-Halter
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
1,5 mm | 2 mm | 2,5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm
Oberfläche:
NI
Abtriebart:
Sechskant | Sechskant mit Kugelkopf
Ausführung:
Lang
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, imbusschlüssel 10x200 atorn, atorn schraubendrehersatz, schraubendrehersatz 9 teilig, Inbus-Schraubendreher, Kugelkopf-Schraubendreher, Schraubendreher, Inbus-, Schraubendreher, Innensechskant-, Schraubendreher, Sechskant-, Sechskant-Winkel-Schraubendreher, Winkel-Schraubendreher, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Schraubendreher Inbus, Inbus Schraubendreher, Sechskant Winkel Schraubendreher, Schraubendreher Sechskant, Kugelkopf Schraubendreher, Winkel Schraubendreher, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 9 Stück (ab € 2,04556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 26,17*
€ 31,14
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 25,73*
€ 30,62
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 24,08*
€ 28,66
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 23,21*
€ 27,62
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 22,20*
€ 26,42
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,41*
€ 21,91
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.