| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ATORN50010119 Herst.-Nr.: 50010119 EAN/GTIN: 4050293200157 |
| |
|
| | |
| Bit-Box mit Bithalter und Handgriff 32-teilig, Form C 6,3, Mischbestückung
Ausführung • Box aus hochfestem Kunststoff mit Öffnungsmechanik • Kreuzschlitz-Bits mit zähharter Torsionszone • Zweikomponenten-Griff mit Bithalteraufnahme • Bithalter für C und E 6,3-Bits
Ausführung • Torsionszone zur verminderten Bruchgefahr des Bits bei hoher Belastung • Verschleißbeständig • Spezielle spielfreie Klemmung für optimalen Halt Weitere Informationen: | | Klingenlänge: | 25 mm | Abtriebart: | Schlitz | PH | PZ | TX | Sechskant | Antrieb: | 1/4 Zoll | Abtrieb: | PH1 | PH2 | PH3 | PZ1 | PZ2 | PZ3 | TX10 | TX15 | TX20 | TX25 | TX30 | TX40 | 4 mm | 5 mm | 6 mm | SZ 4,5 mm | SZ 5,5 mm | SZ 6,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bit satz, bit-satz atorn, Bit-Sätze, Bit-Schrauber-Box, Schraubwerkzeuge, Bit, Bits, Bitsatz, Bit Satz, Bitsätze, Bit Sätze, Bit-Set, Bit Set, ATORN |
| | |
| |