Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Leitertritt 2x3 Stufen. klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN42440020
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     42440020
EAN/GTIN:
     4050293568752
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
Leitertritt beidseitig begehbar, zusammenklappbar

Anwendung
kann bis auf die Plattform betreten werden.

Ausführung
• extra große Standplattform für sicheres und komfortables Arbeiten
• Plattform mittig mit kleinem Spalt - für das Tragen, ohne dass die Finger gequetscht werden
• geriffelte Stufen und Standplattform
• breite und tiefe Alu-Stufen
• Stufen und Holme aus Aluminium-Strangpressprofil sind verwindungssteif miteinander verbunden
• rutschfeste Kunststofffüße für einen sicheren Stand

Hinweis
Mit der ATORN Teleskopdiele als Arbeitsplattform nutzbar. Keine weiteren Maßnahmen nötig, da Standhöhe unter 1 m.
Weitere Informationen:
Klappbar:
Ja
Plattformhöhe:
0.56 m
Werkstoff:
ALU
Plattformbreite:
39 cm
Prüfzeichen:
DGUV Test HL
Länge:
0.71 m
Transportlänge:
0.71 m
Breite (oben):
0.61 m
Reichhöhe:
2.56 m
Traglast:
150 kg
Arbeitshöhe:
2.06 m
Transporttiefe:
0.36 m
EN-Norm:
14183
Schrittlänge:
0.88 m
Transportbreite:
0.67 m
Breite (unten):
0.67 m
Standhöhe:
0.56 m
Anzahl Stufen (einschl. Plattform):
2 x 3
Gewicht:
9.2 kg
Plattformlänge:
61 cm
Breite (unten) / Breite (oben):
0,67/0,61 m
Plattformmaß:
61 x 39 cm
Weitere Suchbegriffe: montage-treppe 3 stufen, montage treppe, atorn tritt, Leitern, Leiter, Jahresendwerbung 2022, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,39*
€ 378,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,67*
€ 372,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,45*
€ 361,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,89*
€ 356,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,11*
€ 309,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.