Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Alu-Teleskopdiele 178-300 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN42440005
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     42440005
EAN/GTIN:
     4050293568608
Suchbegriffe:
Alu Teleskopsteg
Teleskop Alu-Diele
alu teleskopsteg
Zubehör - Alu-Teleskopdiele zur Erstellung eines Arbeitsgerüstes für ATORN Alu-Profi-Teleskopleiter

Ausführung
• sehr stabile Teleskopdiele
• zur Herstellung eines leichten, längenverstellbaren Behelfsgerüsts oder einer flexiblen Arbeitsplattform in Verbindung mit Alu-Profi-Teleskopleitern
• stufenlos ausziehbar, dadurch platzsparend zu transportieren
• rutschsichere Profilierung der Laufflächen (beidseitig)
• geprüfte Abrutschsicherheit durch beidseitig am Ende der Diele angebrachte Nasenprofile

Hinweis
Die Erstellung eines Arbeitsgerüstes ist nur in Verbindung mit dem ATORN Alu-Teleskopleiter-Stabilisator-Set erlaubt. Als Montagehilfe maximale Stehhöhe 1 Meter.
Weitere Informationen:
Länge max.:
300 cm
Länge min.:
178 cm
Länge min./max.:
178-300 cm
Weitere Suchbegriffe: Leitern, Leiter, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 379,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,17*
€ 534,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,80*
€ 526,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,94*
€ 500,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,91*
€ 484,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,33*
€ 451,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.