Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Kraftmessdose Messbereich 0 - 0,250 kN Skalenteilungswert: 0,005 kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN41570002
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     41570002
EAN/GTIN:
     4050293160161
Suchbegriffe:
Druckmessdose
Kraftmessdose
druckmessdose
Kraftmessdose mit analoger Messwertanzeige

Anwendung
Zur statischen und quasistatischen Kraftmessung an Maschinen und Vorrichtungen wie z.B. hydraulischen Pressen, Walzmaschinen, Kalander, Biegemaschinen, Festigkeitsprüfmaschinen, Drehmomentmessern, usw.

Ausführung
• analoger Manometer, Durchmesser 63mm mit Schleppzeiger
• Kraftmessdose aus VA-Stahl in flacher Bauweise
• integrierte Drosseldämpfung
• zwei Befestigungsgewinde M6 am Gehäuseboden angebracht

Ausführung
• sehr flache Bauweise, ermöglicht den Einsatz in beengter Umgebung
• integrierte Drosseldämpfung für leichte, schlagartige Be-und Endlastung

Lieferung
mit Werkskalibrierschein, im Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Messbereich Kraft min.:
0 kN
Befestigungsgewinde:
2 x M6
Kolbendurchmesser:
45 mm
Messbereich Kraft max.:
0.25 kN
Skalenteilungswert Kraft:
0.005 kN
Außendurchmesser:
75 mm
Fehlergrenze bezogen auf den Endwert:
+/- 2 %
Abstand Befestigungsgewinde:
55 mm
Gesamthöhe Kraftaufnehmer:
30 mm
Herausragende Kolbenhöhe:
2 mm
Mittenabstand Manometer zum Kraftaufnehmer:
82 mm
Manometerdurchmesser:
63 mm
Messbereich Kraft min./max.:
0-0,25 kN
Weitere Suchbegriffe: Kraftmessdosen, Kraftmessung, Kraftaufnehmer, Kraftsensor, Load Cell, Load-Cell, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 746,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,58*
€ 975,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,25*
€ 954,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,11*
€ 923,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,34*
€ 905,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,02*
€ 887,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.