Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Federwaage MB 10-100 cN mit Kugelfühler/Schleppzeiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN31840100
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     31840100
EAN/GTIN:
     4050293187335
Suchbegriffe:
Federwaage
atorn federwaage
federwaage
Federwaage mit Kugelfühler

Anwendung
Zum Prüfen und Einstellen von Bedienelementen mit einstellbaren Reibungsmomenten, Kontaktkräften in elektrischen Schaltgeräten und Regel- und Steuerelementen in Motorfahrzeugen.

Ausführung
• Messung in beide Richtungen möglich
• Ziffernblatt mit Anzeige in Centinewton (cN) oder Newton (N)
• Fehlergrenze 0,01 x (Endwert + Messwert)
• Schleppzeiger

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Messbereich Kraft min.:
10 cN
Messbereich Kraft max.:
100 cN
Messuhrdurchmesser:
36 mm
Skalenteilungswert Kraft:
2 cN
Tasterlänge:
29 mm
Gewicht:
64 g
Messbereich Kraft min./max.:
10-100 cN
Weitere Suchbegriffe: Federwaagen, Kraftmessung, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,02*
€ 367,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,61*
€ 356,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,87*
€ 334,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,57*
€ 323,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,38*
€ 303,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.