Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ATORN Tastereinsatz kurz Durchmesser 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN31000010
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     31000010
EAN/GTIN:
     4050293157215
Suchbegriffe:
Tastspitze
Tastereinsatz kurze Ausführung Zubehör für ATORN 3D-Kantentaster

Anwendung
Zum Einsetzen in 3D-Kantentaster.

Ausführung
• Sollbruchstelle am Messtaster verhindert Beschädigung am 3D-Kantentaster

Lieferung
1 Stück Tastereinsatz kurz oder lang
Weitere Informationen:
Wiederholgenauigkeit (+/-):
0.01 mm
Tastkopfdurchmesser:
4 mm
Tastereinsatzlänge:
33 mm
Weitere Suchbegriffe: Kantentaster, Werkzeug-Voreinstellgeräte, Messgerät, Einstellgerät, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.