Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Flachwinkel 150x100 mm nach DIN 875 GG 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN30380029
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     30380029
EAN/GTIN:
     4050293156126
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Flachwinkel
anschlagwinkel din 875 150 x 100mm
flachwinkel
Flachwinkel Genauigkeit 1

Anwendung
Zum Kontrollieren von Winkeln und Anreißen von Werkstücken

Ausführung
• Prüf- und Seitenflächen fein geschliffen
• Aus Spezialstahl, ungehärtet
Weitere Informationen:
Schenkellänge 2:
100 mm
Querschnittsbreite:
5 mm
Genauigkeitsklasse:
I
DIN:
875
Kalibriergruppe:
W
Querschnittslänge:
25 mm
Schenkellänge:
150 mm
Querschnittslänge x Querschnittsbreite:
25 x 5 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Winkel (Anschl./Flachw.)
Schenkellänge x Schenkellänge 2:
150 x 100 mm
Weitere Suchbegriffe: flachwinkel din 875, Stahlwinkel, Winkel, Messhilfsmittel, Messmittel, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.