Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Flachwinkel nichtrostend 75x50 mm nach DIN 875 GG 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN30380013
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     30380013
EAN/GTIN:
     4050293155969
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Flachwinkel
flachwinkel din 875
flachwinkel
Flachwinkel Genauigkeit 1, INOX

Anwendung
Zum Kontrollieren von Winkeln und Anreißen von Werkstücken

Ausführung
• Prüf- und Seitenflächen fein geschliffen
• Aus INOX-Stahl, ungehärtet
Weitere Informationen:
Schenkellänge 2:
50 mm
Querschnittsbreite:
5 mm
Genauigkeitsklasse:
I
DIN:
875
Kalibriergruppe:
W
Querschnittslänge:
15 mm
Schenkellänge:
75 mm
Querschnittslänge x Querschnittsbreite:
15 x 5 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Winkel (Anschl./Flachw.)
Schenkellänge x Schenkellänge 2:
75 x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: atorn flachwinkel, Stahlwinkel, Winkel, Messhilfsmittel, Messmittel, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.