Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Endmaße aus Stahl 47-tlg.Tkl. 1 im Etui inkl. Werkskalibrierschein


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN30370019
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     30370019
EAN/GTIN:
     4050293155679
Suchbegriffe:
Einzelendmaß
Endmaß
Parallelendmaß
Endmaß-Satz
Parallel-Endmaß-Satz Stahl

Anwendung
Zum Prüfen und Kalibrieren von Messgeräten und Prüfmitteln.

Ausführung
• aus hochwertigem, gealterten Spezialstahl
• gehärtet
• handgeläppt
• Endmaße sind mit einer Identifikationsnummer beschriftet

Lieferung
im hochwertigen Holzetui, mit rückführbarem Werkskalibrierschein von akkreditiertem Prüflabor ( DAkkS auf Anfrage )
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
47 STK
Nennmaße im Sortiment:
1,005 mm | 1,01-1,20 mm um 0,01 mm steigend | 1,3-1,9 mm um 0,1 mm steigend | 10-100 mm um 10 mm steigend | 1-9 mm um 1 mm steigend
Werkstoff:
Lehrenstahl
Toleranzklasse:
1
Kalibriergruppe:
AF
ISO:
3650
Kalibriergruppenbeschreibung:
Parallelendmaß im Satz
Weitere Suchbegriffe: Endmaßsatz, stahl endmaß, atorn endmaße, endmaß satz, Endmaßsätze, Endmaße, Messmittel, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 730,26*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 47 Stück (ab € 15,53745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 831,42*
€ 989,39
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 812,76*
€ 967,18
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 775,24*
€ 922,54
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 756,23*
€ 899,91
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 730,26*
€ 869,01
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.