Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Windeisen High Perfomance mit Zentrierauge Gr.0 2-5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN12810027
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     12810027
EAN/GTIN:
     4050293746846
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
windeisen größe 0
Windeisen High Performace mit Zertrierauge Zur Aufnahme von Gewindebohrern und Reibahlen mit konkreter Ausrichtung nach DIN 10

Anwendung
Aufnahme von Gewindebohrern mit Vierkant nach DIN 10, Reibahlen, Schraubenausdrehern, Gewindebohrer-Verlängerungen, Werkzeugen mit Vierkantaufnahme.

Ausführung
• Gehäuse aus hochwertigem Stahl, korrektes Ausrichten des Gewindebohrers durch integriertes Zentrierauge

Ausführung
• Hochwertiger Stahl sorgt für eine höhere Belastbarkeit
• Spannbacken präzisionserodiert und gehärtet
• Führungsnut zur Halterung der Splintsicherung und zur Stabilisierung der Backe
• Nachhaltige Produktion und Verpackung
Weitere Informationen:
Gewindeschneidbereich Metrisch min.:
1 mm
Gewindeschneidbereich Metrisch max.:
8 mm
Länge:
125 mm
Reibahlenschneidbereich max.:
6.5 mm
Reibahlenschneidbereich min.:
2.5 mm
Windeisengröße:
0
Geeignet für Vierkanteinsatzgröße min.:
2 mm
Geeignet für Vierkanteinsatzgröße max.:
5 mm
Reibahlenschneidbereich min./max.:
2,5-6,5 mm
Gewindeschneidbereich Metrisch min./max.:
1-8 mm
Geeignet für Vierkanteinsatzgröße min./max.:
2-5 mm
Weitere Suchbegriffe: windeisen, windeisen atorn, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.