Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Kegelsenker 60 Grad HSS Z3 40,0 x 150 mm DIN 334 Form D MK 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN12030010
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     12030010
EAN/GTIN:
     4050293344608
Suchbegriffe:
DIN 334
Kegelsenker DIN 334
Kegelsenker ohne Norm
din 334b
Kegelsenker 60° HSS Dreischneider für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm²

Anwendung
Zur Herstellung von Senkungen 60° bis 1000 N/mm².

Ausführung
• Profilgeschliffener Dreischneidensenker mit radialem Hinterschliff

Ausführung
• Radialer Hinterschliff sorgt für einen optimalen Spanbruch

Hinweis
Ab Ø 40 sind die Nuten gefräst
Weitere Informationen:
Spitzendurchmesser:
12.5 mm
Baulänge:
Standard
Senkerdurchmesser:
40.0 mm
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
BNN5 - Stufen-/Kegelsenker
Morsekegelgröße:
MK 3
Oberfläche:
Unbeschichtet
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Vorbohrdurchmesser max.:
40.0 mm
Schneidstoff:
HSS
Länge:
150 mm
Bildkennung nach DIN 4000:
4000-81-05
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc:
30.00 m/min
Werkzeugaufnahme:
Morsekegelschaft
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung:
1
Form:
D
Technologie Senken:
Kegelsenken
Senkwinkel:
60 Grad
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc:
40.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung:
1
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung:
3
f Stahl 700:
0.25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc:
50.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung:
1
Anzahl Schneiden:
3 STK
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc:
60.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc:
70.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc:
20.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc:
10.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung:
2
Zu bearbeitender Werkstoff:
Universeller Einsatz
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc:
10.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung:
3
DIN:
334
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung:
3
Vorbohrdurchmesser min.:
13.5 mm
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc:
30.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung:
1
Typ:
Kegelsenker 60°
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc:
40.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc:
15.00 m/min
Schaftform:
Morsekegel
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc:
30.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung:
3
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
3
Eignung nicht Eisen gesamt:
1
Eignung Edelstahl gesamt:
3
Vorbohrdurchmesser min./max.:
13,5-40,0 mm
fitness hartl total:
3
Weitere Suchbegriffe: din 334, atorn kegelsenker din 334, Dreischneider, Kegelsenker, Senker, Entgratungswerkzeuge, Bohrer, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,87*
€ 124,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.