| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ATORN11780005 Herst.-Nr.: 11780005 EAN/GTIN: 4066107012922 |
| |
|
| | |
| Bügelgehörschutz
Ausführung • Leichter Bügelgehörschützer in anatomisch angepasstem Design • Durch Bauform und Trageposition werden Geräuschübertragungen durch Kontakt mit dem Körper minimiert • Die weichen, austauschbaren Stöpsel aus Polyurethanschaumstoff garantieren höchsten Komfort und Schutz auch bei langer Tragezeit • Nach EN 352-2 • SNR-Wert: SNR = 32 dB, H = 33 dB, M = 29 dB, L = 28 dB
Lieferung Mindestbestellmenge: 5 Stück Weitere Informationen: | | Kategorie: | III | Einsatzbereich Gehörschutz: | Für leichte Lärmbelastung | Produkttyp: | Bügelgehörschutz | EN-Norm: | 352-2 | Produktserie: | ATORN Gehörschutz | Schalldämmwert: | 32 dB | Farbe: | Anthrazit | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |