Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Hartmetall-Frässtift 3 mm KEL 0615.03 Z6 HM Zahnung 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN11310438
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     11310438
EAN/GTIN:
     4050293140668
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall-Frässtift Zahnungstyp 6

Anwendung
Kreuzverzahnung zur universellen Anwendung

Ausführung
• präzise Spindellagerung mit hoher Rundlaufgenauigkeit erforderlich
Weitere Informationen:
Schneidendurchmesser:
6 mm
Zahnungstyp:
6
Schnittgeschwindigkeit max.:
900 m/min
Schnittgeschwindigkeit min.:
450 m/min
Schneidstoff:
HM
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Gusseisen
Länge:
48 mm
DIN:
8033 ähnlich
Schneidenlänge:
15 mm
Form:
Rundkegelform
Typbezeichnung:
KEL 0615.03 Z6 HM
Schaftdurchmesser:
3 mm
Schneidendurchmesser x Schneidenlänge:
6 x 15 mm
Weitere Suchbegriffe: frässtift schaft 3mm, fräsmesser, atorn frässtift, Schleifmittel, Frässtifte, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.