Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Hartmetall-Frässtift 3 mm RBF 0612.03 Z2 HM Zahnung 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN11310353
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     11310353
EAN/GTIN:
     4050293140002
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall-Frässtift Zanhnungstyp 2

Anwendung
Standardverzahnung zur universellen Anwendung

Ausführung
• präzise Spindellagerung mit hoher Rundlaufgenauigkeit erforderlich
Weitere Informationen:
Schneidendurchmesser:
6 mm
Zahnungstyp:
2
Schnittgeschwindigkeit max.:
800 m/min
Schnittgeschwindigkeit min.:
400 m/min
Schneidstoff:
HM
Zu bearbeitender Werkstoff:
Bronze | Kupfer | Messing | Gusseisen | Hochlegierter Stahl, gehärtet | Rostfreier Stahl V2A | Titanlegierung
Länge:
45 mm
DIN:
8033 ähnlich
Schneidenlänge:
12 mm
Form:
Rundbogenform
Typbezeichnung:
RBF 0612.03 Z2 HM
Schaftdurchmesser:
3 mm
Schneidendurchmesser x Schneidenlänge:
6 x 12 mm
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Baumform, Frässtift Rundbogenform, Rundbogenfrässtift, frässtift schaft 3mm, frässtift baumform, frässtift z2, Fräser, Rotier-, Frässtifte, Schleifmittel, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.