Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Hartmetall-Frässtift 3 mm H 0306.03 Z6 HM Zahnung 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN11310204
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     11310204
EAN/GTIN:
     4050293138740
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall-Frässtift Zahnungstyp 6

Anwendung
Kreuzverzahnung zur universellen Anwendung

Ausführung
• präzise Spindellagerung mit hoher Rundlaufgenauigkeit erforderlich
Weitere Informationen:
Schneidendurchmesser:
3 mm
Zahnungstyp:
6
Schnittgeschwindigkeit max.:
800 m/min
Schnittgeschwindigkeit min.:
400 m/min
Schneidstoff:
HM
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Gusseisen
Länge:
38 mm
DIN:
8033 ähnlich
Schneidenlänge:
6 mm
Form:
Flammenform
Typbezeichnung:
H 0306.03 Z6 HM
Schaftdurchmesser:
3 mm
Schneidendurchmesser x Schneidenlänge:
3 x 6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.