Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Hartmetall-Frässtift 6 mm KSK 1508.06 Z6 HM Zahnung 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATORN Hartmetall-Frässtift 6 mm KSK 1508.06 Z6 HM Zahnung 6
Artikel-Nr.:
     245-ATORN11310109
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     11310109
EAN/GTIN:
     4050293137903
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall-Frässtift Zahnungstyp 6

Anwendung
Kreuzverzahnung zur universellen Anwendung

Ausführung
• präzise Spindellagerung mit hoher Rundlaufgenauigkeit erforderlich
Weitere Informationen:
Schneidendurchmesser:
15 mm
Zahnungstyp:
6
Schneidstoff:
HM
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Gusseisen
Länge:
57 mm
DIN:
8032
Schneidenlänge:
8 mm
Form:
Kegelsenkform 90°
Typbezeichnung:
KSK 1508.06 Z6 HM
Schaftdurchmesser:
6 mm
Schneidendurchmesser x Schneidenlänge:
15 x 8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.