Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Kegelsenker 60 Grad VHM Z3 16,0 x 63 mm DIN 334 Form C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN10644003
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     10644003
EAN/GTIN:
     4050293069259
Suchbegriffe:
DIN 334
Kegelsenker DIN 334
Kegelsenker ohne Norm
din 334c
Kegelsenker 60° VHM Dreischneider für den universellen Einsatz bis 1300 N/mm²

Anwendung
Zur Herstellung von Senkungen 60° bis 1300 N/mm².

Ausführung
• Profilgeschliffener Dreischneidensenker mit radialem Hinterschliff

Ausführung
• Radialer Hinterschliff sorgt für einen optimalen Spanbruch

Hinweis
Durchmesser 8 mm = VHM / Durchmesser 10-25 mm = VHM Kopf und Stahlschaft
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
Rechtslauf
Spitzendurchmesser:
4.0 mm
Baulänge:
Standard
Senkerdurchmesser:
16.0 mm
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
BNN5 - Stufen-/Kegelsenker
Schaftlänge:
41.8 mm
Oberfläche:
Unbeschichtet
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Vorbohrdurchmesser max.:
16.0 mm
Schneidstoff:
VHM
Länge:
63 mm
Bildkennung nach DIN 4000:
4000-81-05
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc:
60.00 m/min
Werkzeugaufnahme:
Zylinderschaft HA
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung:
1
Form:
C
Technologie Senken:
Kegelsenken
Senkwinkel:
60 Grad
Drallrichtung:
Rechts
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung:
1
Kraglänge:
23 mm
Spannutlänge:
13.5 mm
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc:
80.00 m/min
Drallwinkel:
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Vc:
15.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung:
1
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc:
100.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung:
1
Anzahl Schneiden:
3 STK
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc:
120.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc:
150.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung:
1
Konischer Übergang Halskontur (xsg):
21.2 mm
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc:
45.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc:
20.00 m/min
f Stahl 1300:
0.12 mm/U
Nutzlänge:
10.4 mm
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung:
1
Zu bearbeitender Werkstoff:
Universeller Einsatz
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc:
20.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Nickel ) Vc:
20.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Titan ) Vc:
20.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung:
2
DIN:
334
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung:
3
Anschlussdurchmesser:
9.9 mm
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Vc:
20.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung:
3
Vorbohrdurchmesser min.:
4.5 mm
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc:
60.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung:
1
Typ:
Kegelsenker 60°
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc:
80.00 m/min
Toleranz Schaftdurchmesser:
h9
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc:
40.00 m/min
Schaftform:
Zylindrisch DIN 6535-HA
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc:
60.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung:
3
Schaftdurchmesser:
10 mm
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
2
Eignung nicht Eisen gesamt:
1
Eignung Edelstahl gesamt:
1
Vorbohrdurchmesser min./max.:
4,5-16,0 mm
fitness hartl total:
3
Schaftlänge berechnet:
41,8 mm
Weitere Suchbegriffe: din 334, atorn kegelsenker din 334, Dreischneider, Kegelsenker, Senker, Entgratungswerkzeuge, Bohrer, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,69*
€ 355,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,10*
€ 344,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,63*
€ 328,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,18*
€ 306,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,47*
€ 292,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.