Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Gewindebohrer HSSE D 376 15 Grad (links) M14 2mm ISO2 D 3xD kon. P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN10470672
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     10470672
EAN/GTIN:
     4050293017014
Suchbegriffe:
Links-Gewindebohrer
Linksgewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Gewindebohrer HSSE M ISO 2 (6H) 15° (links) 376 D für den universellen konventionellen Einsatz bis 1000 N/mm2

Anwendung
Zur Herstellung von metrischen Gewinden auf konventionellen Maschinen im Durchgangsloch, in den Materialgruppen Stahl, (Edelstahl), NE-Metallen und (Guss) bis zu einer Festigkeit von 1000 N/mm².

Ausführung
• Baumaße nach: DIN 371 = verstärkter Schaft (bis M10), DIN 376 = überlaufender Schaft (ab M12)

Ausführung
• hohe Standzeit und Prozesssicherheit durch innovative Schneidengeometrie und universeller Einsatz für höchste Flexibilität in der Anwendung
• sichere Spanabfuhr durch 15° Linksdrall bei langspanenden Werkstoffen
Weitere Informationen:
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
BGN1 - Gewindebohrer mit abgesetztem Schaft
Oberfläche:
Unbeschichtet
Schaftvierkant:
9 mm
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Schneidstoff:
HSSE
Einsatzart/Maschinentyp:
Konventionell
Länge:
110 mm
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc:
16.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung:
1
Lochtyp:
Durchgangsloch ≤ 3xD
Toleranz Gewindebohrer:
ISO 2 (6H)
Passend für Gewinde:
M3-M20
Toleranz Schaftvierkant:
h12
Nenndurchmesser:
14 mm
Gewindeart:
M
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung:
1
Farbringsystem:
Stähle
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc:
18.00 m/min
Drallwinkel:
15° (links)
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung:
1
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung:
3
Gewindetiefe max.:
3xD
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc:
18.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc:
15.00 m/min
Kernlochdurchmesser:
12 mm
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc:
18.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc:
11.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc:
9.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung:
2
Anschnittform:
D
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung:
3
Steigung:
2 mm
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung:
3
DIN:
376
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc:
15.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung:
1
Typ:
P MAX 1000 Control
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc:
15.00 m/min
Toleranz Schaftdurchmesser:
h9
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc:
16.00 m/min
Schaftform:
Überlaufschaft
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc:
13.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung:
3
Schaftdurchmesser:
11 mm
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M14
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
3
fitness hartl total:
3
Eignung nicht Eisen gesamt:
1
Eignung Edelstahl gesamt:
3
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m14x2, links gewindebohrer, links-gewindebohrer din 371, Maschinen-Gewindebohrer, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, Maschinen Gewindebohrer, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.