Maschinen-Muttergewindebohrer M ISO 2X (6HX) 0° 357 für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm2
Anwendung
Zur Herstellung von metrischen Gewinden (Schneiden von Muttern oder Überbrücken von Hohlräumen) auf CNC- oder konventionellen Maschinen im Durchgangsloch, in den Materialgruppen Stahl, (Edelstahl), NE-Metallen und (Guss) bis zu einer Festigkeit von 1000 N/mm².
Ausführung
• lange Bauform
Ausführung
• sehr langer Gewindeteil kann Hohlräume zwischen Gewinden überbrücken
• universeller Einsatz für höchste Flexibilität in der Anwendung
| |
Werkzeugtypen nach DIN 4000: | BGN1 - Gewindebohrer mit abgesetztem Schaft |
Oberfläche: | Unbeschichtet |
Schaftvierkant: | 9 mm |
Kühlmittelzufuhr: | Extern |
Schneidstoff: | HSSE |
Einsatzart/Maschinentyp: | CNC | Konventionell |
Länge: | 200 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc: | 16.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung: | 1 |
Lochtyp: | Durchgangsloch ≤ 3xD |
Toleranz Gewindebohrer: | ISO 2X (6HX) |
Passend für Gewinde: | M3-M16 |
Toleranz Schaftvierkant: | h12 |
Nenndurchmesser: | 16 mm |
Gewindeart: | M |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung: | 1 |
Farbringsystem: | Stähle |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc: | 18.00 m/min |
Drallwinkel: | 0° |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung: | 1 |
Schnittrichtung: | Rechtsschneidend |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung: | 3 |
Gewindetiefe max.: | 3xD |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc: | 18.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc: | 15.00 m/min |
Kernlochdurchmesser: | 14 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc: | 18.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc: | 11.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc: | 9.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung: | 3 |
Steigung: | 2 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung: | 3 |
DIN: | 357 |
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc: | 15.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung: | 1 |
Typ: | P MAX 1000 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc: | 15.00 m/min |
Toleranz Schaftdurchmesser: | h9 |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc: | 16.00 m/min |
Schaftform: | Überlaufschaft |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc: | 13.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung: | 3 |
Schaftdurchmesser: | 12 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser: | M16 |
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt: | 3 |
fitness hartl total: | 3 |
Eignung nicht Eisen gesamt: | 1 |
Eignung Edelstahl gesamt: | 3 |