Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderschrank mit Sitzbank-Untergestell 3 Abteile B: 400 mm RAL 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-8132510
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250618232478
Suchbegriffe:
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
kleider schrank
Kleiderschrank mit Sitzbank-Untergestell Abteilbreite 400 mm, Schrankhöhe 2135 mm

Anwendung
Zum sicheren und ordentlichen Aufbewahren von Kleidung und persönlichen Gegenständen.

Ausführung
• stabile, punktgeschweißte Stahlblech-Konstruktion
• mit höhenverstellbarem Sitzbank-Untergestell aus Vierkantrohr
• mit höhenverstellbaren Kunststofffüßen, Sitzbankleisten aus hochwertigen WPC-Hohlkammerprofilen mit PVC-Ummantelung und geschraubten schwarzen Endkappen
• Innenausstattung je Abteil: ein fester Hutboden, Kleiderstange mit 3 verschiebbaren Kleiderhaken
• Türen verstärkt, jeweils rechts, an innenliegenden Scharnieren angeschlagen, mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen, glatte Böden, daher leicht zu reinigen
• Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Produktzertifizierung:
TÜV SÜD Product Service GmbH (München)
Farbe Front:
Enzianblau RAL 5010
Mit Füßen:
Nein
Tiefe:
800 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Abteile:
3 STK
Prüfzeichen:
TÜV Product Service
Breite:
1200 mm
Abteilbreite:
400 mm
Mit Sitzbank:
Ja
Sitztiefe:
300 mm
Mit Sockel:
Nein
Sitzhöhe:
400 mm
Höhe:
2140 mm
Prüfzeichen - Produktzertifizierung:
TÜV Product Service - TÜV SÜD Product Service GmbH (München)
Weitere Suchbegriffe: Kleiderschränke, Sitzbank, Garderobenschränke, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.117,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.268,71*
€ 1.509,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.263,54*
€ 1.503,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.205,67*
€ 1.434,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.166,00*
€ 1.387,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.117,42*
€ 1.329,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.