Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderschrank mit Sitzbank-Untergestell 2 Abteile B: 300 mm RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-8120735
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250618231938
Suchbegriffe:
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderschrank mit Sitzbank-Untergestell Abteilbreite 300 mm, Schrankhöhe 2140 mm

Anwendung
Zum sicheren und ordentlichen Aufbewahren von Kleidung und persönlichen Gegenständen.

Ausführung
• stabile, punktgeschweißte Stahlblech-Konstruktion
• mit höhenverstellbarem Sitzbank-Untergestell aus Vierkantrohr
• mit höhenverstellbaren Kunststofffüßen, Sitzbankleisten aus hochwertigen WPC-Hohlkammerprofilen mit PVC-Ummantelung und geschraubten schwarzen Endkappen
• Innenausstattung je Abteil: ein fester Hutboden, Kleiderstange mit 3 verschiebbaren Kleiderhaken
• Türen verstärkt, jeweils rechts, an innenliegenden Scharnieren angeschlagen, mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen, glatte Böden, daher leicht zu reinigen
• Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
Weitere Informationen:
Produktzertifizierung:
TÜV SÜD Product Service GmbH (München)
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Mit Füßen:
Nein
Tiefe:
800 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Abteile:
2 STK
Prüfzeichen:
TÜV Product Service
Breite:
600 mm
Abteilbreite:
300 mm
Mit Sitzbank:
Ja
Sitztiefe:
300 mm
Mit Sockel:
Nein
Sitzhöhe:
400 mm
Höhe:
2140 mm
Prüfzeichen - Produktzertifizierung:
TÜV Product Service - TÜV SÜD Product Service GmbH (München)
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Kleiderschränke, Sitzbank, Garderobenschränke, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,71*
€ 548,63*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 546,19*
€ 638,86*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,86*
€ 760,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,45*
€ 751,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,87*
€ 735,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,48*
€ 707,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,19*
€ 649,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.