Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmagnet-Prismengelenk 62x50x55 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-350622
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetgelenk
Magnetpositionierer
Permanent-Magnet
Permanentmagnet
Permanent-Magnet-Prismengelenkpaar

Anwendung
Zum Festhalten von Blech, Rund- und Flachmaterial in jedem gewünschten Winkel.

Ausführung
• bestehend aus 2 durch Gelenk verbundene Prismen-Magnetblöcke
• Magnetblöcke einzeln ein- und ausschaltbar
Weitere Informationen:
Länge:
62 mm
Werkstückdurchmesser min.:
10 mm
Breite:
50 mm
Werkstückdurchmesser max.:
50 mm
Höhe:
55 mm
Werkstückdurchmesser min./max.:
10-50 mm
Länge x Breite x Höhe:
62 x 50 x 55 mm
Weitere Suchbegriffe: magnetgelenk, Magnet-Prismengelenk, Permanentmagnetische Arbeitshilfen, Magnet, Magnet Prismengelenk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,95*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 109,975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 265,76*
€ 316,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 257,46*
€ 306,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 245,06*
€ 291,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 233,06*
€ 277,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 219,95*
€ 261,74
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.