Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grobwellige Wellpappe BreitexLänge 1000 mmx70 m Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-10309-02
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055324000393
Suchbegriffe:
Rollen-Wellpappe
Rollenwellpappe
Wellpapp-Rolle
Wellpappe-Rolle
Wellpappe Rollenware

Anwendung
Zum Einschlagen von Produkten, als Füllmaterial, als Zwischenablage oder Abdeckung.

Ausführung
• Wellpappe aus 100% Altpapier
• einseitig beklebte Wellpappe (Decke/Welle)
• Wellenart Grobwelle (C-Welle)

Ausführung
• umweltfreundlich, da Recyclingprodukt
• einfaches Handling
• preiswert
Weitere Informationen:
Ausführung Wellpappe:
1-wellig
Länge:
70 m
Grammatur:
80 g/m²
Breite:
1000 mm
Wellenart:
C
Weitere Suchbegriffe: Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 100cm x 70m, wellpappe, wellpappe 70 lfm, Verpackung, Versand, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.