Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrkanal-Mikroliter-Pipette WITOPET economy 5 - 50 µl 12 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrkanal-Mikroliter-Pipette WITOPET economy 5 - 50 µl 12 Kanäle
Mehrkanal-Mikroliter-Pipette WITOPET economy 5 - 50 µl 12 Kanäle
Artikel-Nr.:
     2436-5 403 205
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     5 403 205
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
12-Kanal Pipette
8-Kanal Pipette
Mehrkanalpipette
Handdispenser

Mehrkanal-Mikroliter-Pipette WITOPET economy, 5 - 50 µl
12 Kanäle, Unterteilung: 0.5 µl,
Genauigkeit bei 50 µl: ±0.5 µl, Abweichung: ±0.2 µl

  • Preisgünstige Qualitätspipette
  • ideal für Einsteiger
  • einfache und robuste Bauweise
  • Genauigkeit und Präzision gemäß DIN EN ISO 8655
  • anfängerfreundlicher Pipettierknopf
    gegen unbeabsichtigte Volumenverstellung
  • geeignet für die meisten Pipettenspitzen-Marken
  • zuverlässiges Spitzenabwurfsystem
  • Kolbeneinheit autoklavierbar bei 121°C
  • Einzelzertifikat
  • DE-M Kennzeichnung gemäß der Deutschen
    Mess- und Eichverordnung
Weitere Informationen:
Volumen:
5-50 µl
Unterteilung:
0,5 µl
Kanäle:
12
Geeignet für:
96 Wellplatten
Genauigkeit:
±0,5 µl
Variationskoeffizient:
≤0,2 µl
Weitere Suchbegriffe: Repetierpipette, mehrkanalpipette 12x, handdispenser, Witopet, Pipette, Mikroliter-Pipette, Mikroliterpipette, Mehrkanal, Mehrkanal-Pipette, Mehrkanal Pipette, Multi-Channel, Multi Channel, Liquid Handling, Dispensette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,77*
€ 380,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,63*
€ 380,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,31*
€ 369,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,78*
€ 368,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,19*
€ 323,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 414 010 B
ab € 13,01*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 414 101 B
ab € 12,96*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 414 300 B
ab € 13,91*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 414 100 B
ab € 13,88*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 414 001 B
ab € 12,98*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 414 011 B
ab € 12,99*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 414 000 B
ab € 8,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.