| |
|
| Artikel-Nr.: 2436-5 380 001 Herst.-Nr.: 5 380 001 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Professionelle elektrische Pipettierhilfe 0.1-100 ml - Drei einstellbare Geschwindigkeiten:
(F) Fast = 10 ml/s (M) Medium = 5 ml/s (S) Slow = 1 ml/s - Handlich und leicht für ermüdungsfreies Pipettieren
- ""Gravity drain"" - Modus ersetzt im Pipettiermodus die
Geschwindigkeit „F"", öffnet Ventil, sodass der Inhalt der Pipettenspitze konform zu den europäischen Vorschriften ohne Motor ablaufen kann - Langlebiger Motor
- Abnehmbarer Ständer
- Gewicht: ca. 212 Gramm
- Batterie: 9V (Ni-MH)
- Inklusive Wandhalterung
Lieferumfang: WITOPED XP 230 V, aufladbare 9V Batterie, Ladegerät, vier zusätzliche Filter, die Flüssigkeitseintritt verhindern, Gebrauchsanleitung Weitere Informationen: | | Volumen: | 0,1-100 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku-Pipettierhelfer, Akku-Pipettierhilfe, Elektrische Pipettierhelfer, Elektronische Pipettierhelfer, Elektronische Pipettierhilfe, Pipettierhelfer Akku-betrieben, Pipettierhelfer elektrisch, Pipettierhelfer elektronisch, Pipettierhilfe Akku-betrieben, Manuelle Pipettierhelfer, Manuelle Pipettierhilfe, Pipettierhelfer manuell, einkanalpipette 1000 µl, manuelle pipettierhelfer, Witoped XP, Pipettierhilfe, Bürettenhilfe, Pipettierer, elektrische Pipettierhilfe, elektrischer Pipettierer, Liquid Handling |
| | |
| |