Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CANIDEX Nutrilabs 250 Tabletten (1 Pack)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CANIDEX Nutrilabs 250 Tabletten (1 Pack), Detailansicht
CANIDEX Nutrilabs 250 Tabletten (1 Pack), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-24374-01
Hersteller:
     Nutrilabs
Herst.-Nr.:
     L509.0250.DE
EAN/GTIN:
     k.A.
NUTRILABS

CANIDEX

250 Tabletten

(1 Pack)



Produktbeschreibung:



Ergänzungsfuttermittel

Canidex®. Die Extremformel für die Gelenke und den gesamten Bewegungsapparat.

Für den gesamten Bewegungsapparat

Starke Kombinationstablette (aus Canicox®-HD und Dexboron® forte)

Abgerundete Formel zur Unterstützung des allgemeinen Wohlbefindens

Canidex® vereint wesentliche Nährstoffe für den Gelenkstoffwechsel – verschiedene Quellen von Glykosaminoglykanen (Glukosaminsulfat, Chondroitinsulfat, Hyaluronsäure), organischen Schwefel und Omegafettsäuren – mit einer Vielfalt von Pflanzen und Extrakten, wie Teufelskralle, Weidenrinde und Weihrauch. Dazu abgestimmte Vitamine, Spurenelemente und Methionin zur Unterstützung des allgemeinen Wohlbefindens.



Was beinhaltet die Kombination von strukturellen und funktionalen Elementen?

Um Gelenkverschleiß entgegenzutreten, braucht der Organismus verschiedene Gruppen von Nährstoffen, hierbei werden strukturelle und funktionelle Stoffe kombiniert.



Strukturell:

Als Bausteine des Gelenkstoffwechsels liefern Glykosaminoglykane (GAGs) Moleküle zur Regeneration der Schmierstoffe in der Gelenkflüssigkeit und fördern damit die Ernährung der Gelenkknorpel. Dabei sind es zum einen kleine, das Gerüst bildende Glukosaminmoleküle und zum anderen hochmolekulare GAGs (wie z.B. Chondroitin), die wiederum zu verwertbaren Bausteinen umgewandelt werden und hierbei zusätzlich auch funktionelle Stoffe freisetzen.



Für diese Ausgewogenheit der GAG-Versorgung ist auch das Verhältnis von großen zu kleinen Molekülen für die Formulierung wichtig, so wie sie in Canidex® enthalten sind (Relation der GAGs hochmolekular:niedermolekular = 3:1). Als weiterer struktureller Baustein ist Schwefel zu beachten, der hier in einer organischen und biologisch verfügbaren Form eingesetzt wird.



Funktionell:

Eine wesentliche Rolle bei der Unterstützung des Gelenkstoffwechsels kommt den Omegafettsäuren zu, welche deshalb bei gelenkspezifischen Futtermitteln Routine geworden sind. Canidex® enthält hier ebenfalls die biologisch beste Relation von Omegafettsäuren im Verhältnis Omega 3 zu Omega 6 = 4:1.



Eine interessante Funktion ergibt sich auch aus dem Abbau großer GAG Moleküle (z.B. Chondroitin): dabei werden sogenannte „Zytokine“ freigesetzt, deren Aufgabe die interzelluläre Kommunikation bei den Syntheseprozessen ist. Pflanzen bzw. deren Extrakte, wie Weidenrinde, Teufelskralle, Ingwer, Weihrauch und Wintergrünöl, runden diese Formulierung ab.



Sowohl das Vorhandensein aller benötigten Nährstoffe als auch die Integrität der Gelenkkapsel sind Voraussetzungen für eine rasche Regeneration.



Hauptinhaltsstoffe. Glukosamin, MSM, Chondroitinsulfat, Weidenrinde, Omegafettsäuren, Hyaluronsäure, Teufelskrallenextrakt, Wintergrünölextrakt, Weihrauchextrakt



Gewicht:



5,0 kg - 0,5 Tabletten/Tag

10,0 kg - 1,0 Tablette/Tag



Zusammensetzung

Magermilchpulver, Geflügelprotein (teilweise hydrolsiert), Methylsulfonylmethan (MSM) 11,2 %, Glukosaminsulfat (2 KCL) 11,2 %, Chondroitinsulfat 3,7 %, Eiprodukte (getrocknet), Kartoffelstärke, Reis, Rinde (Weidenrinde - Salix alba 1,83 %), Hefe, Glutaminpeptid, Fischöl 0,8 % (Quelle für Omegafettsäuren: 0,44 %), Kalziumkarbonat, Erzeugnisse aus der Verarbeitung von Kräutern (Gelbwurz - Curcuma longa, Katzenkralle – Uncaria tomentosa), Hyaluronsäure, Erzeugnisse aus der Verarbeitung von frischem Obst und Gemüse (Artischocke - Cynara cardunculus).



Zusatzstoffe/kg

Vitamin C 7.156 mg

Vitamin E 3.500 mg

DL-Methionin 17.500 mg

Mangan (Mangansulfatmonohydrat) 111 mg

Vitamin B6 56 mg

Teufelskrallenextrakt 20.100 mg

Wintergrünöl 900 mg

Weihrauchextrakt 400 mg

Pfefferextrakt 100 mg

Ingwerextrakt 100 mg

Vanillearoma 12 mg

Vanillin 1.580 mg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,75116*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,75116*
€ 0,80374
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,72116*
€ 0,77164
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,70116*
€ 0,75024
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,62116*
€ 0,66464
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.