Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lederfett schwarz 500 ml Waldhausen (1 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lederfett schwarz 500 ml Waldhausen (1 Stück) , Detailansicht
Lederfett schwarz 500 ml Waldhausen (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-23370-01
Hersteller:
     Waldhausen
Herst.-Nr.:
     1602055
EAN/GTIN:
     4043969383612
Suchbegriffe:
Juchtenfett
Lederfett
Lederwachs
lederfett schwarz 500 ml
WALDHAUSEN

Lederfett schwarz 500 ml

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Bestes Pflegemittel für Glattleder aller Art, wie Sattelzeug, Motorrad- und Arbeitsbekleidung. Dringt schnell in das Leder ein, macht es weich und geschmeidig, nährt, pflegt und imprägniert.



Enthält: Hochwertige Öle und Wachse, Vaseline, Parfüm.

Anwendung: Dünn und gleichmäßig, mit weichem Tuch auf das gereinigte Leder auftragen.



Inhalt: 500 ml
Weitere Suchbegriffe: juchtenfett schwarz, juchtenfett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 0,5 Liter (ab € 15,68* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,76*
€ 13,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,61*
€ 13,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,79*
€ 12,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,55*
€ 12,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,24*
€ 12,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,84*
€ 9,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.