| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-22957-02 Herst.-Nr.: 81419 EAN/GTIN: 4018653927755 |
| |
|
| | |
| KERBL
Hundesocke Bruno 4er Set
Gr. M, Breite 3,5 cm, Höhe 9 cm
(1 Set)
Produktbeschreibung:
• 100 % Baumwolle
• strapazierfähige und rutschfeste Gummisohle
• zum Schutz für Fußböden und Möbel, sowie bei kleinen Wunden
• 4er- Set
• waschbar bei 30 °C
Hinweise zu den Größenangaben:
1. Die Rückenlänge wird vom Widerrist bis zum Schwanzansatz gemessen.
Der Hund steht dabei in aufrechter Grundhaltung.
2. Der Halsumfang wird an der breitesten Stelle (Halsansatz) gemessen.
3. Der Bauchumfang wird an der breitesten Stelle des Bauches hinter den Vorderbeinen gemessen.
Der Bauchumfang des Bekleidungsstücks sollte deshalb 5 - 10 cm größer sein als der ihres Hundes, um ausreichend Bewegungsfreiheit zu gewähren.
4. Die Länge des Vorderbeines wird vom Widerrist bis zum Pfotenansatz gemessen.
Die Länge des Hinterbeines wird vom Schwanzansatz bis zum Pfotenansatz gemessen.
Die angegebene Länge in der Tabelle bezieht sich auf die Beinlänge des Mantels.
Die Beine des Hundes sollten nur zu einem Teil bedeckt sein. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kerbl hundesocke, hundecoke kerbl, hundesocken, socken fuer hunde, vet socken, veterinaer socken |
| | |
| |