Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hundesocke Susi 2er Set Kerbl Gr. XL, 3 x 5 x 14 cm (1 Set)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hundesocke Susi 2er Set Kerbl Gr. XL, 3 x 5 x 14 cm (1 Set), Detailansicht
Hundesocke Susi 2er Set Kerbl Gr. XL, 3 x 5 x 14 cm (1 Set), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-22956-04
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     80650
EAN/GTIN:
     4018653963586
Suchbegriffe:
Hundesocke
KERBL

Hundesocke Susi 2er Set

Gr. XL, 3 x 5 x 14 cm

(1 Set)



Produktbeschreibung:



• Feinstricksocke mit Nitrilbeschichtung



• 2er- Set



• strapazierfähig und extrem rutschfest



• flexibles Material erleichtert das An- und Ausziehen



• wasserdicht im beschichteten Bereich



• perfekte Passform



• waschbar bei 30 °C



Hinweise zu den Größenangaben:



1. Die Rückenlänge wird vom Widerrist bis zum Schwanzansatz gemessen.



Der Hund steht dabei in aufrechter Grundhaltung.



2. Der Halsumfang wird an der breitesten Stelle (Halsansatz) gemessen.



3. Der Bauchumfang wird an der breitesten Stelle des Bauches hinter den Vorderbeinen gemessen.



Der Bauchumfang des Bekleidungsstücks sollte deshalb 5 - 10 cm größer sein als der ihres Hundes, um ausreichend Bewegungsfreiheit zu gewähren.



4. Die Länge des Vorderbeines wird vom Widerrist bis zum Pfotenansatz gemessen.



Die Länge des Hinterbeines wird vom Schwanzansatz bis zum Pfotenansatz gemessen.



Die angegebene Länge in der Tabelle bezieht sich auf die Beinlänge des Mantels.



Die Beine des Hundes sollten nur zu einem Teil bedeckt sein.
Weitere Suchbegriffe: kerbl hundesocke, hundecoke kerbl, hundesocken, socken fuer hunde, vet socken, veterinaer socken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.