Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INSTANT Magnet-Holster Tee-Uu (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INSTANT Magnet-Holster Tee-Uu (1 Stück) , Detailansicht
INSTANT Magnet-Holster Tee-Uu (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-22351-01
Hersteller:
     Tee-Uu
Herst.-Nr.:
     2901-9005
EAN/GTIN:
     4260168333617
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Instant-Getränke
Instantgetränk
TEE-UU

INSTANT Magnet-Holster

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Das INSTANT Magnet-Holster ist die Materialtasche für die Technische Hilfeleistung, mit der kleine Ausrüstungsgegenstände wie Markierstifte, Gurtschneider oder Werkzeug stets schnell zur Hand sind!



Mit nur einer Bewegung lässt sich das Holster durch die Haftkraft der an der Rückseite eingenähten Magnete sekundenschnell an Fahrzeugen, Stahltüren etc. anbringen. Bei Fahrzeugen aus neuen, nichtmagnetischen Werkstoffen kann es dank der praktischen Klettschlaufe einfach an Reling, Türgriff oder Spiegel etc. aufgehängt werden.



Das große Hauptfach bietet mit seinen sieben Einsteckfächern, drei Elastikschlaufen und dem geräumigen Stauraum Platz für die wichtigen, kleinen Teile der Ausrüstung bei der THL.



Damit sich auch bei feuchter Witterung in längeren Einsätzen kein Wasser im Innenraum sammelt, ist das INSTANT mit zwei Ablaufösen am Boden ausgestattet.



Dank der großen Grifflaschen lässt sich das Hauptfach leicht und selbst mit Handschuhen gut öffnen.





Ausstattung:

- Hauptfach mit großer Öffnung mit:

- 7 Einsteckfächern für Werkzeuge etc.

- 3 Elastikschlaufen an der Deckelinnenseite

- geräumigem Innenraum

- 2 große, leicht zu greifende Griffschlaufen zum

Öffnen des Holsters

- eingenähte Magnete zur schnellen Befestigung

an Fahrzeugen oder anderen magnetischen

Untergründen; belastbar bis ca. 1,5 kg

- Klettlasche zum Aufhängen des Holsters ohne

Nutzung der Magnete

- 2 Entwässerungsöffnungen im Boden zum

Trocknen des Innenraums

- Reflexstreifen an beiden Seiten und vorne



Lieferumfang:

INSTANT Magnet Holster ohne weiteres oder abgebildetes Zubehör



Spezifikationen:

- Magnetbefestigung bis ca. 1,5 kg Holster-Gewicht

- Farbe: schwarz

- Größe (B x H x T): 16 x 24 x 9 cm

- Gewicht: 390 g

- Material: 1200D Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,02*
€ 116,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.