| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-22064-01 Herst.-Nr.: MEG 619220 EAN/GTIN: 4250610510048 |
| |
|
| | |
| RATIOMED
Gipssäge 500 W
(1 Stck)
Produktbeschreibung:
robuste Konstruktion, hohe Belastbarkeit im Dauerbetrieb, vibrationsarm, wartungsarm, Leistung 500 Watt, 230 V, 50 Hz, Lastkompensation mit Blockierschutz bei Überlastung, Netzanschluss-Sicherung innerhalb der Gerätezuleitung, stufenlose Drehzahl (Oscillation) von 6.500 bis 24.000 einstellbar über Stufenwählschalter, leichte Ausführung und handliche Griffgröße, Anschlusskabel 5 m lang, inkl. 2 Sägeblättern 50 mm und 65 mm und 1 Paar Gabelschlüssel
Gewicht: 1,25 kg, Medizinprodukteklasse 1 (keine methodische Risiken, geringer Invasivitätsgrad, kein oder unkritischer Hautkontakt) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ratiomed gipssaege 500 w, gipsaege, gips schneiden, gips schneider, gipsschneider, saege 500w |
| | |
| |