| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-21902-01 Herst.-Nr.: EB08.008 EAN/GTIN: 8436564540522 |
| |
|
| | |
| ELITE BAGS
Jumble's Erste-Hilfe-Tasche
blau
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Große, multifunktionelle Erste-Hilfe Tasche zur variablen Gestaltung je nach Einsatzbereich, egal ob im Pflegedienst, in der Ersten-Hilfe bei Sportunfällen oder ähnlichem.
Das großes Hauptfach und zwei Außentaschen mit Seitenfächern bieten ausreichend Platz für Material zur medizinischen Versorgung.
Ausstattung:
- großes Hauptfach mit:
- variable Fach-Einteilung mit Klett-Trennstegen
- seitliche Elastikschlaufen zur Lagerung von Material
- 2 Außentaschen mit je:
- 6 Netzfächern
- 6 Elastikschlaufen
- Seitenfach
- Handschlaufen
- abnehmbarer, gepolsterter Schultertragegurt
Lieferumfang:
Ohne weiteres, abgebildetes Zubehör.
Spezifikationen:
- Farbvarianten: blau, rot, schwarz, grau bitone
- Größe: 34,5x 25,5 x 20 cm
- Volumen: 17,6 Liter
- Gewicht: 0,8 kg
- Maximale Beladung: 3 kg
- Material: 100% Polyester |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 33,84* | € 45,38* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 33,97* | € 45,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|