Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehscheibe EASY Nordic (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehscheibe EASY Nordic (1 Stück) , Detailansicht
Drehscheibe EASY Nordic (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-21089-01
Hersteller:
     Nordic
Herst.-Nr.:
     1-2311
EAN/GTIN:
     4260460423948
Suchbegriffe:
Drehkissen
Drehscheibe Umsetzen
Patienten-Drehscheibe
Patientendrehscheibe
Nordic

Drehscheibe EASY

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Ein einfaches Transfer-Hilfsmittel

Leicht drehbar auch mit max. Belastung 100 kg

Trittfläche strukturiertes Gummi

Durchmesser 32 cm

Höhe 2 cm

Gewicht: 1.2 kg
Weitere Suchbegriffe: drehkissen, nordic drehscheibe easy, pflege, altenpflege, umlagerung, umlagerungshilfen, pflegeheim, hilfsmittel, drehscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,94*
€ 145,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,00*
€ 136,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.