Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodyguard-Slip 5 Herren anthrazit Suprima Gr. 6 (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodyguard-Slip 5 Herren anthrazit Suprima Gr. 6 (1 Stück), Detailansicht
Bodyguard-Slip 5 Herren anthrazit Suprima Gr. 6 (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-20130-02
Hersteller:
     Suprima
Herst.-Nr.:
     1261 012 6
EAN/GTIN:
     4009867033578
Suchbegriffe:
Herren Slips
Herrenslips
Slip Wäscheschutz
Slip mit Wäscheschutz
SUPRIMA

Bodyguard-Slip 5 Herren anthrazit

Gr. 6

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



- geeignet bei leichter bis mittlerer Blasenschwäche



Produktdaten:



Farbe: anthrazit

Material: 60% Polyester, 36% Baumwolle, 4% Elasthan

Wäscheschutz: 100% Polyurethan

Pflege: waschbar bis 60°C

Weitere Suchbegriffe: herren slips, suprima bodyguard slip 5 herren, slip, hoeschen, inkontinenz, inkontinenzpflege, vorsorge, fixierhoeschen, pflege, altenpflege, inkontinenzschutz, inkontinenzslip, herren, mann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.