Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodyguard-Slip 4 Herren anthrazit Suprima Gr. 7 (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodyguard-Slip 4 Herren anthrazit Suprima Gr. 7 (1 Stück), Detailansicht
Bodyguard-Slip 4 Herren anthrazit Suprima Gr. 7 (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-20129-03
Hersteller:
     Suprima
Herst.-Nr.:
     1260 012 7
EAN/GTIN:
     4009867033547
Suchbegriffe:
Herren Slips
Herrenslips
Slip Wäscheschutz
Slip mit Wäscheschutz
SUPRIMA

Bodyguard-Slip 4 Herren anthrazit

Gr. 7

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



- geeignet bei leichter Blasenschwäche nach Prostata-Operation

- Fixiertaschen für das Einwegprodukt



Produktdaten:



Farbe: marine

Material: 60% Polyester, 36% Baumwolle, 4% Elasthan

Wäscheschutz: 100% Polyurethan

Pflege: waschbar bis 60°C

Weitere Suchbegriffe: herren slips, suprima bodyguard slip 4 herren, slip, hoeschen, inkontinenz, inkontinenzpflege, vorsorge, fixierhoeschen, pflege, altenpflege, inkontinenzschutz, inkontinenzslip, herren, mann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.