Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dermatoskop Eurolight D30 2,5V Komplett-Set Kawe (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dermatoskop Eurolight D30 2,5V Komplett-Set Kawe (1 Stück) , Detailansicht
Dermatoskop Eurolight D30 2,5V Komplett-Set Kawe (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-18342-01
Hersteller:
     KaWe Germany
Herst.-Nr.:
     01.31130.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dermatoskop
kawe dermatoskop
KAWE

Dermatoskop Eurolight D30 2,5V Komplett-Set

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



- Halogen-Lampe

- mit ca. 10-facher Vergrößerung

- Fokuseinstellung –6 bis +3,5 dpt

- große Kontaktscheibe (Ø 25 mm) mit Skalierung zur Vermessung von pigmentierter Hautveränderung, insbesondere zur Früherkennung!

- Gleichmäßige, intensive Ausleuchtung.

- Metall-Batterie-Ladegriff C

- Clic-Verschluss

- Rheostat dimmbar

- in Reißverschlusstasche

- inkl. 1 Flasche Derma-Gel, 250 ml

- Batterien: 2 Baby (Typ C) (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Weitere Suchbegriffe: kawe dematoskop eurolight d30 2, 5 v, dermatologie, hautkunde, haut, hautuntersuchung, untersuchung, hautarztdermatologie, hautarzt, dermatoskope
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,21*
€ 314,94*
Lager 2433
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,87*
€ 343,39*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,39*
€ 408,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,62*
€ 407,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,92*
€ 403,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,87*
€ 360,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KaWe Germany
01.31630.811
ab € 256,97*
Sonstiges
KaWe Germany
01.33100.021
ab € 150,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.